Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

GEWISS - TÜSKÉS GYŰJTŐSÍN 2P 63A 1 MÉTER SX045937 - GW96989

MásolásMásolás
GEWISS - TÜSKÉS GYŰJTŐSÍN 2P 63A 1 MÉTER SX045937

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Fázisok száma - 2

  • Pólusszám - 2

  • Elektromos csatlakozó típusa - csap

  • Névleges tartós áram (Iu) - 63 A

  • Készülékszámra alkalmas - 56

Csomagolás és feltételek

  • 20 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

11 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX045937

Gyártói cikkszám

GW96989

Gyártói típuskód

GW96989

Fázisok száma:

2

Pólusszám:

2

Elektromos csatlakozó típusa:

csap

Névleges tartós áram (Iu):

63 A

Készülékszámra alkalmas:

56

Hosszúság:

1000 mm

Modulszélesség:

56

Alkalmas N-vezetékes készülékekhez:

Igen

Alkalmas segédkapcsolós készülékekhez:

Nem

Szigetelt:

Igen

Gewiss 96989