Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

GEWISS - TÜSKÉS GYŰJTŐSÍN 4P 80A 12 M SX045935 - GW96987

MásolásMásolás
GEWISS - TÜSKÉS GYŰJTŐSÍN 4P 80A 12 M SX045935

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Fázisok száma - 4

  • Pólusszám - 4

  • Elektromos csatlakozó típusa - csap

  • Névleges tartós áram (Iu) - 80 A

  • Készülékszámra alkalmas - 12

Csomagolás és feltételek

  • 20 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX045935

Gyártói cikkszám

GW96987

Gyártói típuskód

GW96987

Fázisok száma:

4

Pólusszám:

4

Elektromos csatlakozó típusa:

csap

Névleges tartós áram (Iu):

80 A

Készülékszámra alkalmas:

12

Modulszélesség:

12

Alkalmas N-vezetékes készülékekhez:

Igen

Alkalmas segédkapcsolós készülékekhez:

Nem

Szigetelt:

Igen

Gewiss 96987