GEWISS - Tűzjelző doboz 108x180x100 szürke IP55 S000335 - GW42207
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Sorok száma - 1
Szerelési mód - falon kívüli
Modulszélesség - 4
Ház anyaga - műanyag
Szín - piros
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
5 kg CO₂-eq
Vonalkód
8011564063983
Sonepar cikkszám
S000335
Gyártói cikkszám
GW42207
Gyártói típuskód
GW42207
Sorok száma:
1
Szerelési mód:
falon kívüli
Modulszélesség:
4
Ház anyaga:
műanyag
Szín:
piros
Fedél kivitel:
zárt
Átlátszó fedél/ajtó:
Igen
Védettség (IP):
IP55
Szélesség:
108 mm
Magasság:
180 mm
Mélység:
100 mm
Szerelőlemezzel:
Nem
RAL-szám:
3000
DIN-sín:
Igen
Riasztók/vészhívók/kaputelefon ; Vészgomb riasztórendszerekhez ; Tűzjelző doboz 108x180x100 Gewiss 42207