GEWISS - Tűzvédelmi bizt.szekrény 8mod piros szerlaposIP55 G20466 - GW42203
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Sorok száma - 1
Szerelési mód - falon kívüli
Modulszélesség - 0
Ház anyaga - műanyag
Szín - piros
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
5 kg CO₂-eq
Vonalkód
8011564033436
Sonepar cikkszám
G20466
Gyártói cikkszám
GW42203
Gyártói típuskód
GW42203
Sorok száma:
1
Szerelési mód:
falon kívüli
Modulszélesség:
0
Ház anyaga:
műanyag
Szín:
piros
Fedél kivitel:
zárt
Átlátszó fedél/ajtó:
Igen
Védettség (IP):
IP55
Szélesség:
180 mm
Magasság:
180 mm
Mélység:
100 mm
Szerelőlemezzel:
Igen
RAL-szám:
3000
DIN-sín:
Nem
Szekrény mérete: 108x180x100mm 22mm-es furattal ellátva. Kétkulcsos biztonsági zárral szerelt ajtóval. Gewiss 42203