Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

GEWISS - Tűzvédelmi biztosító szekr sülly 4mod pirosIP55 G20467 - GW42231

MásolásMásolás
GEWISS - Tűzvédelmi biztosító szekr sülly 4mod pirosIP55 G20467

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Sorok száma - 1

  • Szerelési mód - süllyesztett

  • Modulszélesség - 4

  • Ház anyaga - műanyag

  • Szín - egyéb

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

5 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

8011564064003

Sonepar cikkszám

G20467

Gyártói cikkszám

GW42231

Gyártói típuskód

GW42231

Sorok száma:

1

Szerelési mód:

süllyesztett

Modulszélesség:

4

Ház anyaga:

műanyag

Szín:

egyéb

Fedél kivitel:

zárt

Átlátszó fedél/ajtó:

Igen

Védettség (IP):

IP55

Szélesség:

145 mm

Magasság:

200 mm

Mélység:

70 mm

Sorolható/bővíthető:

Nem

Szerelőlemezzel:

Nem

RAL-szám:

3000

DIN-sín:

Igen

Szekrény mérete: 108x180x100mm 22mm-es furattal ellátva. Kétkulcsos biztonsági zárral szerelt ajtóval. Gewiss 42231