GEWISS - Tűzvédelmi biztosító szekr sülly 4mod szürkeIP55 G20468 - GW42232
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Sorok száma - 1
Szerelési mód - süllyesztett
Modulszélesség - 4
Ház anyaga - műanyag
Szín - szürke
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
5 kg CO₂-eq
Vonalkód
8011564064010
Sonepar cikkszám
G20468
Gyártói cikkszám
GW42232
Gyártói típuskód
GW42232
Sorok száma:
1
Szerelési mód:
süllyesztett
Modulszélesség:
4
Ház anyaga:
műanyag
Szín:
szürke
Fedél kivitel:
zárt
Átlátszó fedél/ajtó:
Igen
Védettség (IP):
IP55
Szélesség:
145 mm
Magasság:
200 mm
Mélység:
70 mm
Sorolható/bővíthető:
Nem
Szerelőlemezzel:
Nem
RAL-szám:
7035
DIN-sín:
Igen
Szekrény mérete: 108x180x100mm 22mm-es furattal ellátva. Kétkulcsos biztonsági zárral szerelt ajtóval. Gewiss 42232