GEWISS - Tűzvédelmi biztosító szekrény 8mod piros IP55 S000135 - GW42202
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Sorok száma - 1
Szerelési mód - falon kívüli
Modulszélesség - 8
Ház anyaga - műanyag
Szín - piros
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
5 kg CO₂-eq
Vonalkód
8011564033429
Sonepar cikkszám
S000135
Gyártói cikkszám
GW42202
Gyártói típuskód
GW42202
Sorok száma:
1
Szerelési mód:
falon kívüli
Modulszélesség:
8
Ház anyaga:
műanyag
Szín:
piros
Fedél kivitel:
zárt
Átlátszó fedél/ajtó:
Igen
Védettség (IP):
IP55
Szélesség:
180 mm
Magasság:
180 mm
Zárral:
Igen
Mélység:
100 mm
Zárás módja:
cilinder
Szerelőlemezzel:
Nem
RAL-szám:
3000
DIN-sín:
Igen
Szekrény mérete: 108x180x100mm Gewiss 42202