GEWISS - TV csatlakozó aljzat 0dB végzáró fehér Dahlia SN112966 - GW35261W
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - végzáró
Szerelési mód - süllyesztett
Csillapítás 860 MHz esetén - 0.5 dB
Csillapítás 2150 MHz esetén - 0.8 dB
Kábeles modemhez alkalmas - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
1 kg CO₂-eq
Vonalkód
8011564862623
Sonepar cikkszám
SN112966
Gyártói cikkszám
GW35261W
Gyártói típuskód
GW35261W Dahlia
Kivitel:
végzáró
Szerelési mód:
süllyesztett
Csillapítás 860 MHz esetén:
0.5 dB
Csillapítás 2150 MHz esetén:
0.8 dB
Kábeles modemhez alkalmas:
Nem
Rögzítés módja:
körömmel és csavarral
Szín:
fehér
Kivezetések száma:
1
Modulok száma (modulos építési módnál):
2
Összeállítás:
alapelem
Távtáplálásra alkalmas:
Nem
RAL-szám (hasonló):
9016
Felület:
kezeletlen
Felület kivitele:
fényes
Anyag:
műanyag
Anyagminőség:
termoplasztik
Halogénmentes:
Nem