Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

GEWISS - TV CSATLAKOZÓALJZAT 20 DB 75 OHM 1M FEH SX040790 - GW20230

GEWISS
MásolásMásolás
GEWISS - TV CSATLAKOZÓALJZAT 20 DB 75 OHM 1M FEH SX040790

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - végdoboz

  • Szerelési mód - beépített

  • Csillapítás 860 MHz esetén - 20 dB

  • Csillapítás 2150 MHz esetén - 20 dB

  • Kábeles modemhez alkalmas - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 30 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

1 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX040790

Gyártói cikkszám

GW20230

Gyártói típuskód

GW20230

Kivitel:

végdoboz

Szerelési mód:

beépített

Csillapítás 860 MHz esetén:

20 dB

Csillapítás 2150 MHz esetén:

20 dB

Kábeles modemhez alkalmas:

Nem

Rögzítés módja:

reteszelő rögzítés

Szín:

fehér

Kivezetések száma:

1

Modulok száma (modulos építési módnál):

1

Összeállítás:

alapelem

Távtáplálásra alkalmas:

Nem

RAL-szám (hasonló):

9016

Felület:

kezeletlen

Felület kivitele:

fényes

Anyag:

műanyag

Anyagminőség:

termoplasztik

Halogénmentes:

Nem

Gewiss 20230