GEWISS - TV CSATLAKOZÓALJZAT ÁTMENŐ 10 DB 1M FEH SX040806 - GW20382
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - átmenő
Szerelési mód - beépített
Csillapítás 860 MHz esetén - 10 dB
Csillapítás 2150 MHz esetén - 10.5 dB
Kábeles modemhez alkalmas - Nem
Csomagolás és feltételek
15 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
1 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX040806
Gyártói cikkszám
GW20382
Gyártói típuskód
GW20382
Kivitel:
átmenő
Szerelési mód:
beépített
Csillapítás 860 MHz esetén:
10 dB
Csillapítás 2150 MHz esetén:
10.5 dB
Kábeles modemhez alkalmas:
Nem
Rögzítés módja:
reteszelő rögzítés
Szín:
fehér
Kivezetések száma:
1
Átmenő csillapítás 860 MHz esetén:
2 dB
Modulok száma (modulos építési módnál):
1
Összeállítás:
alapelem
Átmenő csillapítás (2150 MHz):
3 dB
Távtáplálásra alkalmas:
Nem
RAL-szám (hasonló):
9016
Felület:
kezeletlen
Felület kivitele:
fényes
Anyag:
műanyag
Anyagminőség:
termoplasztik
Halogénmentes:
Nem