GEWISS - TV CSATLAKOZÓALJZAT ÁTMENŐ 10 DB 1M SX041312 - GW30302
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - átmenő
Csillapítás 860 MHz esetén - 10 dB
Csillapítás 2150 MHz esetén - 10.5 dB
Kábeles modemhez alkalmas - Nem
Kivezetések száma - 1
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
1 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX041312
Gyártói cikkszám
GW30302
Gyártói típuskód
GW30302
Kivitel:
átmenő
Csillapítás 860 MHz esetén:
10 dB
Csillapítás 2150 MHz esetén:
10.5 dB
Kábeles modemhez alkalmas:
Nem
Kivezetések száma:
1
Átmenő csillapítás 860 MHz esetén:
2 dB
Átmenő csillapítás (2150 MHz):
3 dB
Távtáplálásra alkalmas:
Nem
TV frekvenciasáv:
2400-2400 MHz
Gewiss 30302