GEWISS - TV CSATLAKOZÓALJZAT ÁTMENŐ 14 DB 1M FEH SX040807 - GW20383
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - átmenő
Szerelési mód - beépített
Csillapítás 860 MHz esetén - 14.5 dB
Csillapítás 2150 MHz esetén - 14.5 dB
Kábeles modemhez alkalmas - Nem
Csomagolás és feltételek
15 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
1 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX040807
Gyártói cikkszám
GW20383
Gyártói típuskód
GW20383
Kivitel:
átmenő
Szerelési mód:
beépített
Csillapítás 860 MHz esetén:
14.5 dB
Csillapítás 2150 MHz esetén:
14.5 dB
Kábeles modemhez alkalmas:
Nem
Rögzítés módja:
reteszelő rögzítés
Szín:
fehér
Kivezetések száma:
1
Átmenő csillapítás 860 MHz esetén:
1.2 dB
Modulok száma (modulos építési módnál):
1
Összeállítás:
alapelem
Átmenő csillapítás (2150 MHz):
2.2 dB
Távtáplálásra alkalmas:
Nem
RAL-szám (hasonló):
9016
Felület:
kezeletlen
Felület kivitele:
fényes
Anyag:
műanyag
Anyagminőség:
termoplasztik
Halogénmentes:
Nem