GEWISS - TV CSATLAKOZÓALJZAT ÁTMENŐ 14 DB 1M FEK SX040915 - GW21383
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - átmenő
Szerelési mód - süllyesztett
Csillapítás 860 MHz esetén - 14.5 dB
Kábeles modemhez alkalmas - Nem
Rögzítés módja - reteszelő rögzítés
Csomagolás és feltételek
15 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX040915
Gyártói cikkszám
GW21383
Gyártói típuskód
GW21383
Kivitel:
átmenő
Szerelési mód:
süllyesztett
Csillapítás 860 MHz esetén:
14.5 dB
Kábeles modemhez alkalmas:
Nem
Rögzítés módja:
reteszelő rögzítés
Szín:
fekete
Kivezetések száma:
1
Átmenő csillapítás 860 MHz esetén:
1.2 dB
Modulok száma (modulos építési módnál):
1
Átmenő csillapítás (2150 MHz):
2.2 dB
Távtáplálásra alkalmas:
Nem
Anyag:
műanyag
Gewiss 21383