GEWISS - TV CSATLAKOZÓALJZAT ÁTMENŐ 20 DB 1M FEK SX040898 - GW21229
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Csillapítás 860 MHz esetén - 20 dB
Csillapítás 2150 MHz esetén - 20 dB
Kábeles modemhez alkalmas - Nem
Kivezetések száma - 1
Távtáplálásra alkalmas - Nem
Csomagolás és feltételek
30 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
1 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX040898
Gyártói cikkszám
GW21229
Gyártói típuskód
GW21229
Csillapítás 860 MHz esetén:
20 dB
Csillapítás 2150 MHz esetén:
20 dB
Kábeles modemhez alkalmas:
Nem
Kivezetések száma:
1
Távtáplálásra alkalmas:
Nem
Gewiss 21229