GEWISS - TV CSATLAKOZÓALJZAT ÁTMENŐ 5 DB 1M SX041313 - GW30306
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Csillapítás 860 MHz esetén - 5 dB
Kábeles modemhez alkalmas - Nem
Kivezetések száma - 1
Átmenő csillapítás 860 MHz esetén - 5 dB
Átmenő csillapítás (2150 MHz) - 6 dB
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX041313
Gyártói cikkszám
GW30306
Gyártói típuskód
GW30306
Csillapítás 860 MHz esetén:
5 dB
Kábeles modemhez alkalmas:
Nem
Kivezetések száma:
1
Átmenő csillapítás 860 MHz esetén:
5 dB
Átmenő csillapítás (2150 MHz):
6 dB
Távtáplálásra alkalmas:
Nem
Gewiss 30306