GEWISS - TV CSATLAKOZÓALJZAT ÁTMENŐ 5 DB 1M TIT Chorus SX040070 - GW14362
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - átmenő
Szerelési mód - beépített
Csillapítás 860 MHz esetén - 5 dB
Csillapítás 2150 MHz esetén - 6 dB
Kábeles modemhez alkalmas - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
1 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX040070
Gyártói cikkszám
GW14362
Gyártói típuskód
GW14362 Chorus
Kivitel:
átmenő
Szerelési mód:
beépített
Csillapítás 860 MHz esetén:
5 dB
Csillapítás 2150 MHz esetén:
6 dB
Kábeles modemhez alkalmas:
Nem
Rögzítés módja:
reteszelő rögzítés
Szín:
titán
Kivezetések száma:
1
Átmenő csillapítás 860 MHz esetén:
5 dB
Modulok száma (modulos építési módnál):
1
Összeállítás:
alapelem
Átmenő csillapítás (2150 MHz):
6 dB
Távtáplálásra alkalmas:
Nem
Felület:
lakkozott
Felület kivitele:
fényes
Anyag:
műanyag
Anyagminőség:
termoplasztik
TV frekvenciasáv:
2400-2400 MHz
Halogénmentes:
Nem