Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

GEWISS - TV CSATLAKOZÓALJZAT VÉGZÁRÓ 2M FEK Chorus SX039820 - GW12377

GEWISS
MásolásMásolás
GEWISS - TV CSATLAKOZÓALJZAT VÉGZÁRÓ 2M FEK Chorus SX039820

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - végdoboz

  • Szerelési mód - beépített

  • Csillapítás 860 MHz esetén - 0.5 dB

  • Csillapítás 2150 MHz esetén - 0.8 dB

  • Kábeles modemhez alkalmas - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

1 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX039820

Gyártói cikkszám

GW12377

Gyártói típuskód

GW12377 Chorus

Kivitel:

végdoboz

Szerelési mód:

beépített

Csillapítás 860 MHz esetén:

0.5 dB

Csillapítás 2150 MHz esetén:

0.8 dB

Kábeles modemhez alkalmas:

Nem

Rögzítés módja:

reteszelő rögzítés

Szín:

fekete

Kivezetések száma:

1

Modulok száma (modulos építési módnál):

2

Összeállítás:

alapelem

Átmenő csillapítás (2150 MHz):

0 dB

Távtáplálásra alkalmas:

Nem

Felület:

kezeletlen

Felület kivitele:

matt

Anyag:

műanyag

Anyagminőség:

termoplasztik

Halogénmentes:

Nem

Gewiss 12377 Chorus