GEWISS - TV CSATLAKOZÓALJZAT VÉGZÁRÓ 2M TIT Chorus SX040073 - GW14367
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - végdoboz
Szerelési mód - beépített
Csillapítás 860 MHz esetén - 0.5 dB
Csillapítás 2150 MHz esetén - 0.8 dB
Kábeles modemhez alkalmas - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
1 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX040073
Gyártói cikkszám
GW14367
Gyártói típuskód
GW14367 Chorus
Kivitel:
végdoboz
Szerelési mód:
beépített
Csillapítás 860 MHz esetén:
0.5 dB
Csillapítás 2150 MHz esetén:
0.8 dB
Kábeles modemhez alkalmas:
Nem
Rögzítés módja:
reteszelő rögzítés
Szín:
titán
Kivezetések száma:
1
Modulok száma (modulos építési módnál):
2
Összeállítás:
alapelem
Távtáplálásra alkalmas:
Nem
Felület:
lakkozott
Felület kivitele:
fényes
Anyag:
műanyag
Anyagminőség:
termoplasztik
TV frekvenciasáv:
2400-2400 MHz
Halogénmentes:
Nem