Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

GEWISS - TV/SAT CSATLAKOZÓALJZAT ÁTMENŐ 10 DB 1M FEH SX040809 - GW20392

GEWISS
MásolásMásolás
GEWISS - TV/SAT CSATLAKOZÓALJZAT ÁTMENŐ 10 DB 1M FEH SX040809

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - átmenő

  • Szerelési mód - beépített

  • Csillapítás 860 MHz esetén - 10 dB

  • Csillapítás 2150 MHz esetén - 10.5 dB

  • Kábeles modemhez alkalmas - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 15 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

1 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX040809

Gyártói cikkszám

GW20392

Gyártói típuskód

GW20392

Kivitel:

átmenő

Szerelési mód:

beépített

Csillapítás 860 MHz esetén:

10 dB

Csillapítás 2150 MHz esetén:

10.5 dB

Kábeles modemhez alkalmas:

Nem

Rögzítés módja:

reteszelő rögzítés

Szín:

fehér

Kivezetések száma:

1

Átmenő csillapítás 860 MHz esetén:

2 dB

Modulok száma (modulos építési módnál):

1

Összeállítás:

alapelem

Átmenő csillapítás (2150 MHz):

3 dB

Távtáplálásra alkalmas:

Nem

RAL-szám (hasonló):

9016

Felület:

kezeletlen

Felület kivitele:

fényes

Anyag:

műanyag

Anyagminőség:

termoplasztik

Halogénmentes:

Nem

Gewiss 20392