GEWISS - TV/SAT CSATLAKOZÓALJZAT ÁTMENŐ 10 DB 1M FEK SX040918 - GW21392
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Csillapítás 860 MHz esetén - 10 dB
Kábeles modemhez alkalmas - Nem
Kivezetések száma - 1
Átmenő csillapítás 860 MHz esetén - 2 dB
Átmenő csillapítás (2150 MHz) - 3 dB
Csomagolás és feltételek
15 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX040918
Gyártói cikkszám
GW21392
Gyártói típuskód
GW21392
Csillapítás 860 MHz esetén:
10 dB
Kábeles modemhez alkalmas:
Nem
Kivezetések száma:
1
Átmenő csillapítás 860 MHz esetén:
2 dB
Átmenő csillapítás (2150 MHz):
3 dB
Távtáplálásra alkalmas:
Nem
Gewiss 21392