GEWISS - TV/SAT CSATLAKOZÓALJZAT ÁTMENŐ 14 DB 1M FEK SX040919 - GW21393
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - átmenő
Csillapítás 860 MHz esetén - 14.5 dB
Csillapítás 2150 MHz esetén - 14.5 dB
Kábeles modemhez alkalmas - Nem
Kivezetések száma - 1
Csomagolás és feltételek
15 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
1 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX040919
Gyártói cikkszám
GW21393
Gyártói típuskód
GW21393
Kivitel:
átmenő
Csillapítás 860 MHz esetén:
14.5 dB
Csillapítás 2150 MHz esetén:
14.5 dB
Kábeles modemhez alkalmas:
Nem
Kivezetések száma:
1
Átmenő csillapítás 860 MHz esetén:
1.2 dB
Átmenő csillapítás (2150 MHz):
2.2 dB
Távtáplálásra alkalmas:
Nem
TV frekvenciasáv:
2400-2400 MHz
Gewiss 21393