GEWISS - TV/SAT CSATLAKOZÓALJZAT VÉGZÁRÓ 1M FEK SX040917 - GW21391
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - végdoboz
Csillapítás 860 MHz esetén - 0.5 dB
Csillapítás 2150 MHz esetén - 0.8 dB
Kábeles modemhez alkalmas - Nem
Kivezetések száma - 1
Csomagolás és feltételek
15 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
1 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX040917
Gyártói cikkszám
GW21391
Gyártói típuskód
GW21391
Kivitel:
végdoboz
Csillapítás 860 MHz esetén:
0.5 dB
Csillapítás 2150 MHz esetén:
0.8 dB
Kábeles modemhez alkalmas:
Nem
Kivezetések száma:
1
Távtáplálásra alkalmas:
Igen
TV frekvenciasáv:
2400-2400 MHz
Gewiss 21391