Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

GEWISS - TVSAT ÁTMENŐ 14 DB 1M FEK Chorus SX039819 - GW12374

MásolásMásolás
GEWISS - TVSAT ÁTMENŐ 14 DB 1M FEK Chorus SX039819

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - átmenő

  • Szerelési mód - beépített

  • Csillapítás 860 MHz esetén - 14.5 dB

  • Csillapítás 2150 MHz esetén - 14.5 dB

  • Kábeles modemhez alkalmas - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

1 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX039819

Gyártói cikkszám

GW12374

Gyártói típuskód

GW12374 Chorus

Kivitel:

átmenő

Szerelési mód:

beépített

Csillapítás 860 MHz esetén:

14.5 dB

Csillapítás 2150 MHz esetén:

14.5 dB

Kábeles modemhez alkalmas:

Nem

Rögzítés módja:

reteszelő rögzítés

Szín:

fekete

Kivezetések száma:

1

Átmenő csillapítás 860 MHz esetén:

1.2 dB

Modulok száma (modulos építési módnál):

1

Összeállítás:

alapelem

Átmenő csillapítás (2150 MHz):

2.2 dB

Távtáplálásra alkalmas:

Nem

Felület:

kezeletlen

Felület kivitele:

matt

Anyag:

műanyag

Anyagminőség:

termoplasztik

TV frekvenciasáv:

2400-2400 MHz

Halogénmentes:

Nem

Gewiss 12374 Chorus