Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

GEWISS - TVSAT CSATLAKOZÓALJZAT ÁTMENŐ 10 DB 1M SX041315 - GW30312

GEWISS
MásolásMásolás
GEWISS - TVSAT CSATLAKOZÓALJZAT ÁTMENŐ 10 DB 1M SX041315

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - átmenő

  • Csillapítás 860 MHz esetén - 10 dB

  • Csillapítás 2150 MHz esetén - 10.5 dB

  • Kábeles modemhez alkalmas - Nem

  • Kivezetések száma - 1

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

1 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX041315

Gyártói cikkszám

GW30312

Gyártói típuskód

GW30312

Kivitel:

átmenő

Csillapítás 860 MHz esetén:

10 dB

Csillapítás 2150 MHz esetén:

10.5 dB

Kábeles modemhez alkalmas:

Nem

Kivezetések száma:

1

Átmenő csillapítás 860 MHz esetén:

2 dB

Átmenő csillapítás (2150 MHz):

3 dB

Távtáplálásra alkalmas:

Nem

TV frekvenciasáv:

2400-2400 MHz

Gewiss 30312