GEWISS - TVSAT CSATLAKOZÓALJZAT ÁTMENŐ 14 DB1M TIT Chorus SX040077 - GW14374
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - átmenő
Szerelési mód - beépített
Csillapítás 860 MHz esetén - 14.5 dB
Csillapítás 2150 MHz esetén - 14.5 dB
Kábeles modemhez alkalmas - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
1 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX040077
Gyártói cikkszám
GW14374
Gyártói típuskód
GW14374 Chorus
Kivitel:
átmenő
Szerelési mód:
beépített
Csillapítás 860 MHz esetén:
14.5 dB
Csillapítás 2150 MHz esetén:
14.5 dB
Kábeles modemhez alkalmas:
Nem
Rögzítés módja:
reteszelő rögzítés
Szín:
titán
Kivezetések száma:
1
Átmenő csillapítás 860 MHz esetén:
1.2 dB
Modulok száma (modulos építési módnál):
1
Összeállítás:
alapelem
Átmenő csillapítás (2150 MHz):
2.2 dB
Távtáplálásra alkalmas:
Nem
Felület:
lakkozott
Felület kivitele:
fényes
Anyag:
műanyag
Anyagminőség:
termoplasztik
TV frekvenciasáv:
2400-2400 MHz
Halogénmentes:
Nem