Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

GEWISS - TVSAT CSATLAKOZÓALJZAT VÉGZÁRÓ 1M SX041314 - GW30311

GEWISS
MásolásMásolás
GEWISS - TVSAT CSATLAKOZÓALJZAT VÉGZÁRÓ 1M SX041314

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - végdoboz

  • Csillapítás 860 MHz esetén - 0.5 dB

  • Csillapítás 2150 MHz esetén - 0.8 dB

  • Kábeles modemhez alkalmas - Nem

  • Kivezetések száma - 1

Csomagolás és feltételek

  • 24 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

1 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX041314

Gyártói cikkszám

GW30311

Gyártói típuskód

GW30311

Kivitel:

végdoboz

Csillapítás 860 MHz esetén:

0.5 dB

Csillapítás 2150 MHz esetén:

0.8 dB

Kábeles modemhez alkalmas:

Nem

Kivezetések száma:

1

Távtáplálásra alkalmas:

Igen

TV frekvenciasáv:

2400-2400 MHz

Gewiss 30311