GEWISS - U-ALAKÚ RÖGZÍTŐ KÉT CSAVAROS D.38-40MM SX042308 - GW50829
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Alkalmas csőátmérőhöz - 38-40 mm
Anyag - acél
Zárt - Igen
Rögzítés módja - csavar-lyuk
Anyagminőség - egyéb
Csomagolás és feltételek
50 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX042308
Gyártói cikkszám
GW50829
Gyártói típuskód
GW50829
Alkalmas csőátmérőhöz:
38-40 mm
Anyag:
acél
Zárt:
Igen
Rögzítés módja:
csavar-lyuk
Anyagminőség:
egyéb
Alkalmas védőtömlőhöz:
Igen
Felület:
tűzihorganyzott
Szín:
egyéb
Max. csőszám:
1
Betéttel:
Nem
Sorolható:
Nem
Gewiss 50829