GEWISS - ÜREGES 3 MODULOS SZERELVÉNYDOBOZ FEDÉL MAGASÍTOTT SX041191 - GW24228
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Alak - négyszögletű
Kivitel - vakfedél
Hosszúság - 15 mm
Szélesség - 17 mm
Rögzítés módja - csavaros fedél
Csomagolás és feltételek
5 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX041191
Gyártói cikkszám
GW24228
Gyártói típuskód
GW24228
Alak:
négyszögletű
Kivitel:
vakfedél
Hosszúság:
15 mm
Szélesség:
17 mm
Rögzítés módja:
csavaros fedél
Mélység:
30 mm
Anyag:
műanyag
Halogénmentes:
Nem
Szín:
fehér
Csavarokkal:
Igen
Plombálható:
Igen
Gewiss 24228