Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

GEWISS - ÜRES SZERLVÉNYDOBOZ VÍZMENTES IP55 3 MODUL SZ. Chorus SX040701 - GW16513

MásolásMásolás
GEWISS - ÜRES SZERLVÉNYDOBOZ VÍZMENTES IP55 3 MODUL SZ. Chorus SX040701

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Összeállítás - felületre szerelt doboz

  • Egységek száma - 3

  • Szerelési irány - vízszintes

  • Anyag - műanyag

  • Szín - szürke

Csomagolás és feltételek

  • 2 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

1 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX040701

Gyártói cikkszám

GW16513

Gyártói típuskód

GW16513 Chorus

Összeállítás:

felületre szerelt doboz

Egységek száma:

3

Szerelési irány:

vízszintes

Anyag:

műanyag

Szín:

szürke

Modiuláris háztartási kapcsolókészülékekhez alkalmas:

Igen

Modulok száma (modulos építési módnál):

3

Felület kivitele:

fényes

Fedőkerettel:

Igen

Kábelbevezetéssel:

Igen

Csatorna bevezetéssel:

Nem

Védettség (IP):

IP55

Tömszelence bevezetéssel:

Nem

Ütésálló:

Nem

Anyagminőség:

termoplasztik

Halogénmentes:

Nem

Felület:

kezeletlen

RAL-szám (hasonló):

7035

Áttetsző:

Nem

Kapcsolóberendezések max. szélessége:

99 mm

Kapcsolóberendezések max. magassága:

82 mm

Kapcsolóberendezések max. mélysége:

69 mm

Gewiss 16513 Chorus