GEWISS - ÜZEMÓRA SZÁMLÁLÓ 2 M SX046506 - GWD6911
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szerelési mód - DIN-sín
Reset-funkció - nincs
Üzemkijelző - Nem
Szélesség - 35 mm
Kivitel - analóg
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX046506
Gyártói cikkszám
GWD6911
Gyártói típuskód
GWD6911
Szerelési mód:
DIN-sín
Reset-funkció:
nincs
Üzemkijelző:
Nem
Szélesség:
35 mm
Kivitel:
analóg
Számolási tartomány:
99999.99 h
Jelek száma:
7
Magasság:
82 mm
Modulszélesség:
2
Beépítési mélység:
38 mm
Elülső lemez szélesség:
35 mm
Elülső lemez magasság:
45 mm
Gewiss D6911