Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

GEWISS - Vakdugó M25mm IP65 SN057862 - GW76976

MásolásMásolás
GEWISS - Vakdugó M25mm IP65 SN057862

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Menet fajtája - metrikus

  • Névleges menetméret metrikus / PG - 25

  • Anyag - fém

  • Szín - egyéb

  • Halogénmentes - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8011564221499

Sonepar cikkszám

SN057862

Gyártói cikkszám

GW76976

Gyártói típuskód

GW76976

Menet fajtája:

metrikus

Névleges menetméret metrikus / PG:

25

Anyag:

fém

Szín:

egyéb

Halogénmentes:

Igen

Robbanásbiztos kivitel:

Nem

Üvegszállal megerősített:

Nem

Robbanásveszélyes gáz-zónához:

nincs

Ütésálló:

Igen

Robbanásveszélyes por-zónához:

nincs

Felület:

nikkelezett

Anyagminőség:

sárgaréz

Tömszelencék ; Tömszelence vakdugó ; Vakdugó M25mm IP65 Gewiss 76976