GEWISS - Vakdugó M25mm IP65 SN081817 - GW52375
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Menet fajtája - metrikus
Névleges menetméret metrikus / PG - 25
Anyag - műanyag
Szín - szürke
Halogénmentes - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8011564773226
Sonepar cikkszám
SN081817
Gyártói cikkszám
GW52375
Gyártói típuskód
GW52375
Menet fajtája:
metrikus
Névleges menetméret metrikus / PG:
25
Anyag:
műanyag
Szín:
szürke
Halogénmentes:
Nem
Robbanásbiztos kivitel:
Nem
Üvegszállal megerősített:
Nem
Robbanásveszélyes gáz-zónához:
nincs
Ütésálló:
Nem
Robbanásveszélyes por-zónához:
nincs
Felület:
kezeletlen
Anyagminőség:
poliamid (PA)
RAL-szám:
7035
Tömszelencék ; Tömszelence vakdugó ; Vakdugó M25mm IP65 Gewiss 52375