Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

GEWISS - Vakdugó PG13,5mm IP65 SN057858 - GW76981

MásolásMásolás
GEWISS - Vakdugó PG13,5mm IP65 SN057858

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Menet fajtája - PG

  • Névleges menetméret metrikus / PG - 13

  • Anyag - fém

  • Szín - egyéb

  • Halogénmentes - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8011564221420

Sonepar cikkszám

SN057858

Gyártói cikkszám

GW76981

Gyártói típuskód

GW76981

Menet fajtája:

PG

Névleges menetméret metrikus / PG:

13

Anyag:

fém

Szín:

egyéb

Halogénmentes:

Igen

Robbanásbiztos kivitel:

Nem

Üvegszállal megerősített:

Nem

Robbanásveszélyes gáz-zónához:

nincs

Ütésálló:

Igen

Robbanásveszélyes por-zónához:

nincs

Felület:

nikkelezett

Anyagminőség:

sárgaréz

Tömszelencék ; Tömszelence vakdugó ; Vakdugó PG13,5mm IP65 Gewiss 76981