GEWISS - Vakdugó PG16mm IP65 SN057859 - GW76982
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Menet fajtája - PG
Névleges menetméret metrikus / PG - 16
Anyag - fém
Szín - egyéb
Halogénmentes - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8011564221437
Sonepar cikkszám
SN057859
Gyártói cikkszám
GW76982
Gyártói típuskód
GW76982
Menet fajtája:
PG
Névleges menetméret metrikus / PG:
16
Anyag:
fém
Szín:
egyéb
Halogénmentes:
Igen
Robbanásbiztos kivitel:
Nem
Üvegszállal megerősített:
Nem
Robbanásveszélyes gáz-zónához:
nincs
Ütésálló:
Igen
Robbanásveszélyes por-zónához:
nincs
Felület:
nikkelezett
Anyagminőség:
sárgaréz
Tömszelencék ; Tömszelence vakdugó ; Vakdugó PG16mm IP65 Gewiss 76982