GEWISS - Vakdugó PG21mm IP65 SN034497 - GW76983
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Menet fajtája - PG
Névleges menetméret metrikus / PG - 21
Anyag - fém
Szín - egyéb
Halogénmentes - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8011564221444
Sonepar cikkszám
SN034497
Gyártói cikkszám
GW76983
Gyártói típuskód
GW76983
Menet fajtája:
PG
Névleges menetméret metrikus / PG:
21
Anyag:
fém
Szín:
egyéb
Halogénmentes:
Igen
Robbanásbiztos kivitel:
Nem
Üvegszállal megerősített:
Nem
Robbanásveszélyes gáz-zónához:
nincs
Ütésálló:
Igen
Robbanásveszélyes por-zónához:
nincs
Felület:
nikkelezett
Anyagminőség:
sárgaréz
Tömszelencék ; Tömszelence tömítés ; Vakdugó PG21mm IP65 Gewiss 76983