GEWISS - VAKFEDÉL 1 MODUL 1M TIT Chorus SX040050 - GW14195
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyrészes gomb
Felirat/jelzés - nincs
Felhasználás - vakfedél
Ellenőrző ablak / fénykibocsátás - Nem
Szín - titán
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX040050
Gyártói cikkszám
GW14195
Gyártói típuskód
GW14195 Chorus
Kivitel:
egyrészes gomb
Felirat/jelzés:
nincs
Felhasználás:
vakfedél
Ellenőrző ablak / fénykibocsátás:
Nem
Szín:
titán
Rögzítés módja:
szorító rögzítés
Anyag:
műanyag
Feliratmezővel:
Nem
Cserélhető lencsével/szimbólummal:
Nem
Gewiss 14195 Chorus