GEWISS - Vakfedél 1 modulos Chorus SN154191 - GW10195AB
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Felirat/jelzés - nincs
Felhasználás - egyéb
Ellenőrző ablak / fénykibocsátás - Nem
Szín - fehér
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8034035071430
Sonepar cikkszám
SN154191
Gyártói cikkszám
GW10195AB
Gyártói típuskód
GW10195AB Chorus
Kivitel:
egyéb
Felirat/jelzés:
nincs
Felhasználás:
egyéb
Ellenőrző ablak / fénykibocsátás:
Nem
Szín:
fehér
Szkennelhető szimbólum:
Nem
Buszrendszerrel kompatibilis érintőszenzor csatlakozáshoz alkalmas:
Nem
Rögzítés módja:
beakasztás (pattintós)
Anyag:
műanyag
Anyagminőség:
egyéb
Halogénmentes:
Igen
Felület:
kezeletlen
Felület kivitele:
fényes
Antibakteriális bevonat:
Igen
Feliratmezővel:
Nem
IP védettséghez alkalmas:
IP20
Szélesség:
22 mm
Magasság:
44 mm
Mélység:
22.4 mm