GEWISS - Vakfedél 1modulos Chorus GT79430 - GW10195
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyrészes gomb
Felirat/jelzés - nincs
Felhasználás - vakfedél
Ellenőrző ablak / fénykibocsátás - Nem
Szín - fehér
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8011564262287
Sonepar cikkszám
GT79430
Gyártói cikkszám
GW10195
Gyártói típuskód
GW10195 Chorus
Kivitel:
egyrészes gomb
Felirat/jelzés:
nincs
Felhasználás:
vakfedél
Ellenőrző ablak / fénykibocsátás:
Nem
Szín:
fehér
Rögzítés módja:
szorító-/csavarrögzítés
Anyag:
műanyag
Felület kivitele:
matt
Feliratmezővel:
Nem
Cserélhető lencsével/szimbólummal:
Nem
IP védettséghez alkalmas:
IP20
Háztartási szerelvények ; Tartozék szerelvényekhez ; Vakfedél 1modulos Gewiss 10195 Chorus