GEWISS - Vakfedél 1modulos fekete G53763 - GW21056
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyrészes gomb
Felirat/jelzés - nincs
Felhasználás - vakfedél
Ellenőrző ablak / fénykibocsátás - Nem
Szín - fekete
Csomagolás és feltételek
120 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8011564128217
Sonepar cikkszám
G53763
Gyártói cikkszám
GW21056
Gyártói típuskód
GW21056
Kivitel:
egyrészes gomb
Felirat/jelzés:
nincs
Felhasználás:
vakfedél
Ellenőrző ablak / fénykibocsátás:
Nem
Szín:
fekete
Rögzítés módja:
szorító rögzítés
Anyag:
műanyag
Feliratmezővel:
Nem
Cserélhető lencsével/szimbólummal:
Nem
Háztartási szerelvények ; Billentyű (fedél), vakfedél ; Vakfedél 1modulos fekete Gewiss 21056