GEWISS - Vakfedél 2 modulos GT51397 - GW20073
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - kétrészes gomb
Felirat/jelzés - nincs
Felhasználás - vakfedél
Ellenőrző ablak / fénykibocsátás - Nem
Szín - fehér
Csomagolás és feltételek
30 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8011564025943
Sonepar cikkszám
GT51397
Gyártói cikkszám
GW20073
Gyártói típuskód
GW20073
Kivitel:
kétrészes gomb
Felirat/jelzés:
nincs
Felhasználás:
vakfedél
Ellenőrző ablak / fénykibocsátás:
Nem
Szín:
fehér
Rögzítés módja:
szorító rögzítés
Anyag:
műanyag
Feliratmezővel:
Nem
Cserélhető lencsével/szimbólummal:
Nem
Háztartási szerelvények ; Tartozék szerelvényekhez ; Vakfedél 2 modulos Gewiss 20073