GEWISS - Vakfedél 2Modul fehér Chorus SN112997 - GW10198
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szín - fehér
Rögzítés módja - szorító-/csavarrögzítés
Anyag - műanyag
Felület kivitele - matt
IP védettséghez alkalmas - IP20
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8011564258952
Sonepar cikkszám
SN112997
Gyártói cikkszám
GW10198
Gyártói típuskód
GW10198 Chorus
Szín:
fehér
Rögzítés módja:
szorító-/csavarrögzítés
Anyag:
műanyag
Felület kivitele:
matt
IP védettséghez alkalmas:
IP20
Gewiss 10198 Chorus