GEWISS - VAKFEDÉL IT SZERELVÉNYEKHEZ 3 MODUL FEK Chorus SX040716 - GW16723TN
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Egységek száma - 3
Szerelési irány - vízszintes
Anyag - műanyag
Szín - fekete
Vízszintes modulok száma (modulos építési módnál) - 3
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
3 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX040716
Gyártói cikkszám
GW16723TN
Gyártói típuskód
GW16723TN Chorus
Egységek száma:
3
Szerelési irány:
vízszintes
Anyag:
műanyag
Szín:
fekete
Vízszintes modulok száma (modulos építési módnál):
3
Süllyesztett szerelés:
Igen
Rögzítés módja:
szorító-/csavarrögzítés
Szélesség:
118 mm
Magasság:
90 mm
Mélység:
8.5 mm
Gewiss 16723TN Chorus