Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

GEWISS - Vakolófedél GW24406-hoz SN020243 - GW24406P

GEWISS
MásolásMásolás
GEWISS - Vakolófedél GW24406-hoz SN020243

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Doboz-/szekrényhosszhoz - 194 mm

  • Alak - négyszögletű

  • Kivitel - építési védőtető

  • Hosszúság - 194 mm

  • Szélesség - 90 mm

Csomagolás és feltételek

  • 100 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8011564443433

Sonepar cikkszám

SN020243

Gyártói cikkszám

GW24406P

Gyártói típuskód

GW24406P

Doboz-/szekrényhosszhoz:

194 mm

Alak:

négyszögletű

Kivitel:

építési védőtető

Hosszúság:

194 mm

Szélesség:

90 mm

Doboz-/szekrényszélességhez:

90 mm

Rögzítés módja:

bepattanó fedél

Anyag:

műanyag

Halogénmentes:

Igen

Szín:

piros

Csavarokkal:

Nem

Plombálható:

Nem

Dobozok és tartozékaik ; Szerelvénydoboz fedél (süllyesztett) ; Vakolófedél GW24406-hoz Gewiss 24406P