GEWISS - VÁLASZTÓ KAPCSOLÓ 4 POZÍCIÓ FÁZIS-SEMLEGES 3 M IP30 SX045894 - GW96851
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Mérés fázisok között lehetséges - Nem
Mérés a fázis és a nullvezeték között lehetséges - Igen
Készülék felépítése - elosztóbeépítés
Nulla állással - Igen
Kiszolgálóelemmel - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX045894
Gyártói cikkszám
GW96851
Gyártói típuskód
GW96851
Mérés fázisok között lehetséges:
Nem
Mérés a fázis és a nullvezeték között lehetséges:
Igen
Készülék felépítése:
elosztóbeépítés
Nulla állással:
Igen
Kiszolgálóelemmel:
Igen
Védettség (IP):
IP30
Alkalmas moduláris/soros beépítésre:
Igen
Gewiss 96851