GEWISS - VÁLASZTÓ KAPCSOLÓ 4 POZÍCIÓ FÁZIS-SEMLEGES 3 M IP30 SX045895 - GW96852
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Mérés fázisok között lehetséges - Igen
Mérés a fázis és a nullvezeték között lehetséges - Nem
Készülék felépítése - elosztóbeépítés
Nulla állással - Igen
Kiszolgálóelemmel - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX045895
Gyártói cikkszám
GW96852
Gyártói típuskód
GW96852
Mérés fázisok között lehetséges:
Igen
Mérés a fázis és a nullvezeték között lehetséges:
Nem
Készülék felépítése:
elosztóbeépítés
Nulla állással:
Igen
Kiszolgálóelemmel:
Igen
Védettség (IP):
IP30
Alkalmas moduláris/soros beépítésre:
Igen
Gewiss 96852