GEWISS - VÁLASZTÓKAPCS. KULCCSAL RÖGZÍTETT POZÍCIÓKKAL TIP 1-0-2 SX044480 - GW74412
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Igazoló elem típusa - kulcs
Kapcsolóállások száma - 3
Működtető elem színe - fekete
Megvilágítható - Nem
Lencse formája - kerek
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
8 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX044480
Gyártói cikkszám
GW74412
Gyártói típuskód
GW74412
Igazoló elem típusa:
kulcs
Kapcsolóállások száma:
3
Működtető elem színe:
fekete
Megvilágítható:
Nem
Lencse formája:
kerek
Visszaálló:
Nem
Kapcsolási funkció beakadó:
Igen
Védettség (IP), elülső oldali:
IP66
Nyílás átmérője:
22 mm
Nyílás szélessége:
22 mm
Elülső gyűrű színe:
fekete
Nyílás magassága:
13 mm
Elülső gyűrű anyaga:
műanyag
Elülső gyűrűvel:
Igen
Gewiss 74412