Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

GEWISS - VÁLTÓKAPCSOLÓ (1-2) 32A 2P (1NO+1NC) 250V 1 M IP20 SX045845 - GW96556

GEWISS
MásolásMásolás
GEWISS - VÁLTÓKAPCSOLÓ (1-2) 32A 2P (1NO+1NC) 250V 1 M IP20 SX045845

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kapcsolási funkció - váltókapcsoló

  • Névleges áram - 32 A

  • Pólusszám - 2

  • Névleges feszültség - 250 V

  • Jelzőlámpával - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX045845

Gyártói cikkszám

GW96556

Gyártói típuskód

GW96556

Kapcsolási funkció:

váltókapcsoló

Névleges áram:

32 A

Pólusszám:

2

Névleges feszültség:

250 V

Jelzőlámpával:

Nem

Feszültség fajtája:

AC

Modulszélesség:

1

Záróérintkezők száma:

0

Nyitóérintkezők száma:

0

Váltóérintkezők száma:

0

Legkisebb bemérési feszültség:

250 V

Beépítési mélység:

72 mm

Védettség (IP):

IP20

Gewiss 96556