GEWISS - VÁLTÓKAPCSOLÓ (106) 10AX KULCCSAL 1M FEK SX040887 - GW21008
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Igazoló gombok száma - 1
Szín - fekete
Szerelőlemezzel - Nem
Anyag - műanyag
Anyagminőség - termoplasztik
Csomagolás és feltételek
15 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX040887
Gyártói cikkszám
GW21008
Gyártói típuskód
GW21008
Igazoló gombok száma:
1
Szín:
fekete
Szerelőlemezzel:
Nem
Anyag:
műanyag
Anyagminőség:
termoplasztik
Megvilágítás:
nem
Halogénmentes:
Nem
Felület kivitele:
matt
Szövegmező / írási felület:
nem
Névleges áram:
10 A
Csatlakozási mód:
csavaros kapocs
Mosógépkapcsoló:
Nem
Jelző érintkező:
Nem
Készülék szélessége:
24 mm
Beépítési mélység:
30 mm
Modulok száma (modulos építési módnál):
1
Felület:
kezeletlen
Kapcsolóáram fénycsövekhez:
10 AX
Készülék magassága:
46 mm
Készülék mélysége:
40 mm