GEWISS - VÁLTÓKAPCSOLÓ (106) 16AX 1M FEH. FEK SX040959 - GW21579
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kapcsolási mód - keresztkapcsoló
Működtetés módja - billentyű/gomb
Szerelési mód - süllyesztett
Igazoló gombok száma - 1
Szín - fehér
Csomagolás és feltételek
30 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX040959
Gyártói cikkszám
GW21579
Gyártói típuskód
GW21579
Kapcsolási mód:
keresztkapcsoló
Működtetés módja:
billentyű/gomb
Szerelési mód:
süllyesztett
Igazoló gombok száma:
1
Szín:
fehér
Anyag:
műanyag
Felület kivitele:
matt
Névleges áram:
16 A
Névleges feszültség:
250 V
Gewiss 21579