GEWISS - VÁLTÓKAPCSOLÓ (106) 16AX VILAGÍTH. 3M TIT Chorus SX040000 - GW14082
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kapcsolási mód - váltókapcsoló
Működtetés módja - billentyű/gomb
Szerelési mód - beépített
Összeállítás - moduláris készülék háztartási szerelvényekhez
Igazoló gombok száma - 1
Csomagolás és feltételek
4 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
2 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX040000
Gyártói cikkszám
GW14082
Gyártói típuskód
GW14082 Chorus
Kapcsolási mód:
váltókapcsoló
Működtetés módja:
billentyű/gomb
Szerelési mód:
beépített
Összeállítás:
moduláris készülék háztartási szerelvényekhez
Igazoló gombok száma:
1
Billentyűkapcsoló:
Igen
Szín:
titán
Rögzítés módja:
beakasztás (pattintós)
Szerelőlemezzel:
Nem
Anyag:
műanyag
Anyagminőség:
termoplasztik
Megvilágítás:
választható
Halogénmentes:
Nem
Felület kivitele:
fényes
Megvilágítási funkció:
ellenőrzés és orientáció
Szövegmező / írási felület:
nem
Megvilágítás fajtája:
LED cserélhető
Névleges áram:
16 A
Csatlakozási mód:
csavaros kapocs
Névleges feszültség:
250 V
Mosógépkapcsoló:
Nem
Jelző érintkező:
Nem
Készülék szélessége:
66 mm
Beépítési mélység:
20 mm
Modulok száma (modulos építési módnál):
3
Felület:
lakkozott
IP védettséghez alkalmas:
IP41
Kapcsolóáram fénycsövekhez:
16 AX
Készülék magassága:
44 mm
Készülék mélysége:
30 mm
Min. készülékdoboz mélység:
25 mm